※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
4
色
ライトブルー
注文コード
52454019
品番
TP-4(4x2)LB 20m
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
2
使用流体
空気
材質
ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)
4
色
ライトブルー
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
167-6286
質量(g)
220
最小曲げ半径(mm)
5
流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100