※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10
注文コード
52454089
品番
TP-10(10x6.5)LG 20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,780
この商品は
外径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6.5
使用流体
圧縮空気
外径(Φmm)
10
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
167-4682
質量(g)
1100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52454089
TP-10(10x6.5)LG 20m
10456495
TP-10(10x6.5)LG 20m
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商
1巻
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました