※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブTP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10 注文コード52454098 品番TP-10(10x6.5)LG 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,900
この商品は外径・色など30種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)6.5 使用流体圧縮空気 外径(Φmm)10 全長(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番167-6293 質量(g)5500 使用温度範囲(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52454098 TP-10(10x6.5)LG 100m 10456416 TP-10(10x6.5)LG 100m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 1巻 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする