※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
注文コード
52454116
品番
TP-12(12x8)LG 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,400
この商品は
外径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
外径(Φmm)
12
全長(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
167-6277
質量(g)
7600
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52454116
TP-12(12x8)LG 100m
10456574
TP-12(12x8)LG 100m
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商
1巻
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました