※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52454159 品番MTP-6(6x4.5)W 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適

内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)6 長さ(m)100 トラスコ品番167-4708 用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適 材質ポリウレタン樹脂 質量(g)1500 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60・工業用水:5〜40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております) 最小曲げ半径(mm)15 使用流体圧縮空気・工業用水・真空

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52454159 MTP-6(6x4.5)W 100m 10465017 MTP-6(6x4.5)W 100m メガタッチチューブ 6mm/100m 白 千代田通商 メガタッチチューブ 6mm/100m 白 千代田通商 1巻(100m) 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする