NCR
NCRの ホース
NCRの 給排水用ホース
送水ホース(フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
52490884
品番
WDH-100-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。
使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)
101.6
流体
水・非腐食性の液体
材質
耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)
109
長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
質量(g/m)
1471
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200