送水ホース(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 52490893 品番 WDH-100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。
使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。

内径(Φmm)101.6 流体水・非腐食性の液体 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 外径(Φmm)109 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+80 質量(g/m)1471

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする