NCR
NCRの ホース
NCRの その他ホース
セメントスプレーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
55
注文コード
52490918
品番
SEM-38-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
38.1
流体
セメントミルク・モルタル・薬液等
材質
耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)
55
長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
最小曲げ半径(mm)
380
質量(g/m)
1499
注意
※使用温度範囲-20〜+80℃(但し、連続使用の場合は50℃以下を目安としてください)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200