トランクカーゴ TC-30S LOW

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 質量(kg)0.482 質量(g)482 注文コード52568357 品番GHON180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は質量・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×299×8 容量(L)18 用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。 材質 質量(kg)0.482 質量(g)482 備考TC-30S、TC-30S LOWの天板に乗せられる専用のテーブルボード、トランクカーゴは別売りです タイプTC-30S/TC-30S LOW用テーブルボード 型番(対応)TC-30S/TC-30S LOW 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×29.9×0.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×29.9×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52568357 GHON180 13411468 GHON152 トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) トランクカーゴ TC-30S LOW 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 2,988 税込3,287 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13411468
2022-12-24
用途:
キャンプ道具をのせるとき、
製造業

とても使いやすいです。
重ねて整理もしやすく、使いやすいです。
別売りの仕切り板を購入して、さらに良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする