LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
レバー式吸盤タオルリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52633500
品番
B00548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
リング=ポリプロピレン、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂
色
グレー
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×55×110
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。