B00545 タオル掛け 吸盤 LEC(レック) 52633579 B00545 タオル掛け 吸盤 LEC(レック) 52633579 B00545 タオル掛け 吸盤 LEC(レック) 52633579 B00545 タオル掛け 吸盤 LEC(レック) 52633579 B00545 タオル掛け 吸盤 LEC(レック) 52633579

タオル掛け 吸盤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂、キャップ=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET 注文コード52633579 品番B00545
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。

用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂、キャップ=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET 取付方式吸盤(補助板付き) 耐荷重(kg)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×60×60
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
傘の一時置きに。

玄関ドア外に取り付けて、雨の日でビチョビチョの傘の一時掛けに使用。
以前は傘立てを使っていたが、雨の日にいちいち玄関の外に出すのが面倒だったため、直接ドア外に掛けられるようにした。
この大きさ(ミニサイズ・25センチ強)はなかなか見つからなかったので、モノタロウさんで見つかって嬉しい。

2025-05-21
用途:
タオル掛け
その他業種

従来使用していたタオル掛けは吸盤がすぐ取れ、吸盤が一つなのでグラグラして使いにくかったが、固定型の吸盤が取れなくてとても使いやすい。
欲を言えばバーの高さがもう少し低い物があってもいいと思う。
バリエーション5p→3p

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする