LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
タオル掛け 吸盤 伸縮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52633588
品番
B00546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET
取付方式
吸盤(補助板付き)
耐荷重(kg)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×60×60
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。