B00547 タオル掛け 吸盤 伸縮 LEC(レック) 52633597 B00547 タオル掛け 吸盤 伸縮 LEC(レック) 52633597 B00547 タオル掛け 吸盤 伸縮 LEC(レック) 52633597 B00547 タオル掛け 吸盤 伸縮 LEC(レック) 52633597

タオル掛け 吸盤 伸縮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52633597 品番B00547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインにリニューアル。吸盤タイプで付け外しが簡単、くり返し使用できます。浴室内でも使用できるように、サビにくいステンレスパイプ。

用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET 取付方式吸盤(補助板付き) 耐荷重(kg)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65×60
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする