OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の チェックバルブ(逆止弁)
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
52650213
品番
120Z
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
適合フランジ
JIS16K、20K
用途
一般工業
質量(kg)
2.5
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
138
寸法d(mm)
60
寸法W(mm)
67
材質(シート)
EPDM
接続
ウェハー形
寸法g(mm)
104
ハンドル形状
ギア式
塗装
外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)
SCS13A
バルブ種類
チャッキバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材