※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

336J-H 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 52650755 336J-H 一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム) 52650755

一般工業用 ナイフゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52650755 品番 336J-H
参考基準価格(税別)¥316,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2" 材質(本体)SCS13A 材質(弁体)SUS304 バルブ種類ゲートバルブ ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1 寸法H(mm)322 寸法L(mm)48 寸法W(mm)200 用途一般工業 材質(シート)METAL

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする