※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の 各種用途バルブ
一般工業用 ナイフゲートバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
52650773
品番
336J-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥267,700
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
SCS13A
材質(弁体)
SUS304
バルブ種類
ゲートバルブ
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1
寸法H(mm)
364
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
200
用途
一般工業
材質(シート)
METAL
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
商品豆知識
配管工事を支える補助部材