SHUTER
SHUTERの 物品棚/収納用品
SHUTERの 小物収納箱(パーツケース)
SHUTERの パーツケース
特大コンテナボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702214
品番
-
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
999
バスケットに入れる
特大コンテナボックスです。幅広いシーンでお使い頂けます。重ねて使うことも空間を有効活用出来ます。蓋付きでほこりも入りません。
用途
工具・小物収納に
材質
PP
質量(kg)
10.68
色
ブルー
積載荷重(kg)
30
外寸(mm)
405×338×645(蓋含む)
内寸(mm)
290×510×290
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。