CBN-LRF4020-005100 CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール 52836886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNハイグレードロングネックラジアスCBN-LRF4020-005100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はシャンク径・刃径など71種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
注文コード
52836886
品番
CBN-LRF4020-005100
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥18,374
販売価格(税別)
¥16,704

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。
2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。
高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
トラスコ品番
521-4407
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
有効長(mm)
10
材質
CBN
刃数
4枚
全長(mm)
50
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
R0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする