9300165422 保護 カバー メタル 16B 2 レバー ハーティング 52862610

保護 カバー メタル 16B 2 レバー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52862610品番9300165422
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様アクセサリー タイプ:保護カバー 適合製品:Han 16B デュアルレバー ハウジング コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- コネクタ シェルサイズ:16Bアズワン品番65-1413-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする