HR65×30 サクションホース インダス HR カクイチ 52941964

HR65×30 サクションホース インダス HR カクイチ 52941964
HR65×30 サクションホース インダス HR カクイチ 52941964

サクションホース インダス HR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)62
外径(Φmm)73
内容量1巻(30m)注文コード52941964品番HR65×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

耐熱性・耐摩耗性・静電防止などが要求される過酷な使用条件に応えるゴムダクトホースです。低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗性ゴムを使用し、従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。

用途
鉄粉、アルミ等の金属粉・木片・紙片・籾殻等の穀物の輸送、熱風の送排気用、その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途
内径(Φmm)62材質硬質部:硬質螺旋芯、軟質部:軟質ゴム層外径(Φmm)73長さ(m)30特性耐熱性、耐摩耗、静電防止ピッチ(mm)12使用温度範囲(℃)-10~80呼び寸法(mm)65(2・1/2インチ)標準質量(g/m)635
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする