TESTO905-T2 - スティック型表面温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52945297 品番 0560 9056 08
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃〜+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1〜2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。

測定範囲(℃)-50〜+350(短時間なら+500) トラスコ品番335-0673 セット内容本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書 Black 質量(g)80 シャフト径(Φmm)3 精度±(1℃〜℃ -50%)、±1 測定値の(その他の範囲) 分解能(℃)0.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×40×70 ハウジングABS バッテリー単4乾電池×3 ディスプレイLCD 応答速度t99 = 5秒 シャフト長さ(mm)150(先端:40) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜+70 バッテリー寿命約1000時間 シャフト先端径(Φmm)12 ディスプレイサイズ(目安)1ライン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする