ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
タルシアユニバーサル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
着日指定
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
注文コード
52959786
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
200
引火点(℃)
266
外観
褐色
流動点(℃)
-12.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.924
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません