1785 ロングはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 52970776

ロングはちまき

(2件のレビュー)
取扱い終了
蛍光イエロー
内容量1個注文コード52970776品番1785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

長いはちまきで、かっこよく応援しよう
ロングのはちまきです。カラーが豊富なので、クラス分けに便利です。
材質:綿。サイズ:幅約40×3000mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。蛍光イエロー材質ポリエステル幅(mm)40質量(g)19長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18796076
2019-07-02
用途: 甲子園地方大会の野球の応援団
その他業種

すばやい対応で、早い発送で本当に助かりました。野球の応援団のために購入して、ひとりひとりの名前の刺繍などをさせていただきました。
ありがとうございました。

対象商品 : 18796042
2019-02-05
用途: ダンスで使用します
星槎学園北斗校教育・研究機関

スムーズにお届けいただきありがとうございました。長さも十分で活用することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする