有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

(3件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52979318 品番TR-72nw(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

付属品温湿度センサ(THA-3001またはSHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)約55 精度±0.5℃、±5%RH(at 25℃、50%RH) 表示測定値、電池寿命警告、その他 センサーサーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式 (湿度) 温度測定範囲(℃)0〜55 測定対象温度、湿度 湿度測定範囲(%)10〜95 インターフェース有線LAN、USB 測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch 動作環境温度:-10〜60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 記憶容量8000個×2ch 電池寿命約10日 (自動送信間隔1分)、約1年 (自動送信間隔1時間)、約1年半 (自動送信間隔 12時間以上)、自動送信OFF時は約1年半 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 湿度測定範囲(%RH)10〜95 校正証明書付き 通信インターフェース有線LAN通信:100BASE-TX/10BASE-T (RJ45コネクタ)・(プロトコル:HTTP(*4), DHCP, DNS)、USB通信:USB2.0 (Mini-B コネクタ)
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21271048
2022-12-28
用途:
測定室の温度湿度管理
株式会社オオオカ 様

測定室の温度湿度管理に使用しています。
今までは、記録用紙に毎日記録記入していました。
ペーパーレス化及び記録忘れ防止にとても役立っています。

対象商品:
21271048
2022-05-20
用途:
出張先での試験環境の測定用

コンパクトなので、出張先で便利に使えます。
データ取り込みのソフトもあり助かります。

対象商品:
21271048
2019-07-05
用途:
予備備品

前の型を使用していたのですが落下破損の為購入しました。同じ様に
使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする