アングル型ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径6 注文コード53006766 品番651-853-6
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び径6 仕様ワンタッチ着脱式ハンドル ARc1/4 BR1/4 材質(本体)黄銅 内径(mm)(ボール)6 バルブ種類ミニチュアボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする