AD-SMAJAMC4J-1 RF アダプタ SMA ジャック-AMC4 ジャック 50 Ω AMPHENOL 53021729

RF アダプタ SMA ジャック-AMC4 ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53021729品番AD-SMAJAMC4J-1
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:AMC4 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする