031-70558-12G RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL 53022054

RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4694P コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHz注文コード53022054品番031-70558-12G
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4694P コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHzアズワン品番65-1661-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする