031-70556 RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL 53022070

RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG6/U コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz注文コード53022070品番031-70556
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG6/U コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1654-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする