レバー式 ジェル吸盤 タオルリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53032387 品番B00557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質リング/ステンレス鋼管 支持部・レバー/ABS樹脂(メッキ仕上げ) スペーサー/スチロール樹脂 吸盤/ポリウレタン 取付け方法吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×5.6×12.5 掛数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする