貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ワイン・酒・バー用品
ワインバキュームポンプストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53033559
品番
DH8222
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ワインの酸化をおさえる、バキューム式保存用キャップです。
材質
【ポンプ】/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)【ストッパー】/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約140×65×48
質量(g)
約140