貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ワイン・酒・バー用品
ワインキャップクリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53034216
品番
DH8214
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ワインボトルの注ぎ口付き、保存用ワインキャップです。
材質
本体・キャップ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)/ゴム部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
約35×35×85
質量(g)
約29
口径(Φmm)
(適合)18〜19