牛乳パックシリコーン蓋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53035038 品番DH8168
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

牛乳パックを保存容器に変身させる便利アイテムです。
キッチンで、楽しくおしゃれにエコ・ライフ。
リサイクルしながら、使い勝手もプラスしてくれるグッズです。
牛乳パックで冷凍保存。
においや色移りしやすい食材も、牛乳パックを使えば、手軽に冷凍保存。
牛乳パックを使ってのヨーグルトづくりにも最適です。
底辺が70mm×70mmのスタンダードタイプのパックに使用可能。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-40℃) 寸法(mm)約95×79×23 質量(g)約77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53035038
2026-02-12
用途:
牛乳パックヨーグルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

牛乳パックでヨーグルトを作った際に使用しています。繰り返し使えて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする