XLR オス コネクタ - 3 ピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044524 品番27-9850
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様コンタクト数:3 種別:プラグ コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1641-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする