XLR オス コネクタ - 5 ピン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044549 品番CX3M001-5P
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクト数:5 種別:プラグ コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1641-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする