曜日別特売
134-1000-001 RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 53051829

RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53051829品番134-1000-001
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする