RF 同軸 SMK ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53052188品番145-0701-612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1651-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする