RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック R/A 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53052459品番142-0701-501
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様RF 同軸 SMA 直角 ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:PCボード 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだアズワン品番65-1612-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする