曜日別特売
ME1008410201031 カード エッジ CONN デュアル サイド 84 POS SMD AMPHENOL 53056774

カード エッジ CONN デュアル サイド 84 POS SMD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード53056774品番ME1008410201031
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:84 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1392-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする