画像準備中

コネクタ DIN ジャック 6 ポジション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53071727 品番GC329G2
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様コンタクト数:6 種別:ジャック コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:はんだ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- コネクタ タイプ:DIN オーディオ アズワン品番65-1488-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする