コネクタ 3+PEWAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073784 品番CA3LS
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様製品群:CA シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:12mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:16A 外寸 / 高さ:61mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP67 最大動作温度:90ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.75mmイ 最大ワイヤー領域サイズ パワー コンタクト:1.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:400V アズワン品番65-1393-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする