LPL
LPLの カメラ・ビデオカメラ
LPLの 一脚/三脚
LPLの カメラアーム/スタンド
デジタルデータスタンドDS-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53077650
品番
L18187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)
質量(kg)
2.6
最大積載量(kg)
3
原稿サイズ
A4/B5
RoHS指令(10物質対応)
対応