テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の スチームトラップ
ディスク・スチームトラップ P46S /〜4.6MPaG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105676
品番
P46S-Rc-15-CA40
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途
温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
4.6
質量(kg)
0.46
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
82
接続方式
JIS Rcねじ
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
39
最高使用温度(℃)
425
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用圧力(MPaG)
0.03
注意
※長期間、最高の性能を発揮し続けるために、2.1MPaG以下での使用を推奨します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材