オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
ズームレンズ Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12.5〜75
注文コード
53124506
品番
FL-CC6Z1218-VG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
焦点距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
12.5〜75
質量(g)
320
仕様
手動絞り
フィルターサイズ(mm)
49 P=0.75
鏡筒長(mm)
90
絞り
1.8 〜22
画面サイズ
2/3型
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 21.9〜3.6°、1/2型 29.1〜4.8°、1/1.8型 31.9〜5.5°、2/3型 39.7〜6.6°
鏡筒径(mm)
Φ51
至近距離(m)
1
バックフォーカス(mm)
18.41