THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166217
品番
HO-6K-60
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
5
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
36
寸法P(mm)
1.5
仕様
【Fig】A
材質
S50C
寸法F
M10