THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
53166375
品番
NR23-10S-32-113
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
113
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
30
寸法P(mm)
1.5
仕様
【Fig】B
材質
S50C
寸法F
M12