CDQSKL12-25D-M9BM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 SMC 53295715

 

CDQSKL12-25D-M9BM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 SMC 53295715
CDQSKL12-25D-M9BM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12 SMC 53295715

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKL12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード53295715品番CDQSKL12-25D-M9BM
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする