※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
アルファ スーパーボールエンドミル(重切削用) ASB用インサート ZPET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
タイプ
刃先強化タイプ
注文コード
53319448
品番
ZPET250SK-D JP4120
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種別
【インサート】子刃
タイプ
刃先強化タイプ
精度
E級
精度(mm)
【コーナ高さ】±0.025【内接円】±0.025【厚さ】±0.025
コーティング
AJコーティング
材種
JP4120
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅W1(mm)
【インサート】19.2
逃げ角(°)
20
寸法INSL(mm)
【インサート】44.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。