オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の クリップライト
クリップライト 木枠 E26
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400263
品番
LTC-N1EW
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
質量(g)
約380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 100×155×220
材質
スチール、木
色
ダークブラウン
消費電力(W)
60
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.5