デスクライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53401347 品番ODS-LDCT3K-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用

消費電力(W)約9 用途学習・精密作業用 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約895 定格DC18.5V、0.38A 全光束(Lm)最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125 光源チップ型LED(交換不可) 色温度約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする