TT-YN26MAW-NA テーブルスタンド オーム電機 53403587

TT-YN26MAW-NA テーブルスタンド オーム電機 53403587
TT-YN26MAW-NA テーブルスタンド オーム電機 53403587

テーブルスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53403587品番TT-YN26MAW-NA
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

やすらぎの空間に

付属品保証書付取扱説明書材質本体…木、セード部…麻/ポリスチレン質量(g)約700消費電力(W)最大60スイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8径(mm)×高さ(mm)(約)最大220×375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403596
2022-10-07
用途: 部屋の演出に
不動産業

こげ茶色の方がいいですね。部屋の演出にちょうどよかったです。値上げは厳しいです。

対象商品 : 53403587
2021-05-06
用途: インテリア
卸売・小売業

木目がシンプルで綺麗。高見えします。お皿になっていて、腕時計くらいなら置けるが、スマホを置くにはちょっと小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする